曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK40B12~

Semi-Fシリーズ NK40B12~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08600734NK40B12D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1217
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600743NK40B12D21FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1221
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600752NK40B12D11FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1211
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600768NK40B12D12FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1212
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600777NK40B12D13FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1213
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600786NK40B12D14FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1214
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600795NK40B12D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1215
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600804NK40B12D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1216
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600813NK40B12D19FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1219
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600838NK40B12D22FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1222
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600847NK40B12D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1218
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600822NK40B12D20FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1220
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08600822NK40B12D20F00212344FBN40B12D20NK40B12D20F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00212344FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする