曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK40-2B14~

Semi-Fシリーズ NK40-2B14~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08832434NK40-2B14D16F16
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832443NK40-2B14D21F21
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832452NK40-2B14D24F24
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832468NK40-2B14D23F23
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832477NK40-2B14D22F22
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832486NK40-2B14D25F25
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832495NK40-2B14D20F20
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832504NK40-2B14D19F19
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832513NK40-2B14D17F17
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832522NK40-2B14D15F15
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832538NK40-2B14D14F14
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832547NK40-2B14D18F18
6,800
4,420
4,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする