KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40-2B12~
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08832242
NK40-2B12D19F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
12
19
¥
6,000
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832258
NK40-2B12D18F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
12
18
¥
6,000
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832267
NK40-2B12D17F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
12
17
¥
6,000
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832276
NK40-2B12D14F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
12
14
¥
6,000
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832285
NK40-2B12D20F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
12
20
¥
6,000
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08832294
NK40-2B12D13F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
12
13
¥
6,000
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832303
NK40-2B12D12F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
12
12
¥
6,000
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832312
NK40-2B12D11F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
12
11
¥
6,000
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832328
NK40-2B12D16F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
12
16
¥
6,000
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832337
NK40-2B12D15F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
12
15
¥
6,000
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください