KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B64~
スプロケット形状
B形
歯数
64
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08586908
NK35B64D35F
35
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586917
NK35B64D42F
42
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586926
NK35B64D41F
41
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586935
NK35B64D40F
40
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586944
NK35B64D39F
39
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586953
NK35B64D38F
38
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586962
NK35B64D36F
36
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586978
NK35B64D34F
34
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586987
NK35B64D33F
33
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586996
NK35B64D32F
32
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587005
NK35B64D31F
31
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587014
NK35B64D30F
30
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587023
NK35B64D29F
29
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587032
NK35B64D18F
18
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587048
NK35B64D37F
37
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587057
NK35B64D17F
17
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587066
NK35B64D28F
28
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587075
NK35B64D19F
19
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587084
NK35B64D20F
20
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587093
NK35B64D21F
21
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587102
NK35B64D23F
23
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587118
NK35B64D24F
24
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587127
NK35B64D25F
25
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587136
NK35B64D26F
26
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587145
NK35B64D27F
27
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587154
NK35B64D22F
22
¥
9,200
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください