Semi-Fシリーズ NK35B48~

Semi-Fシリーズ NK35B48~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08585228NK35B48D28FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4828
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585237NK35B48D41FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4841
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585246NK35B48D40FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4840
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585255NK35B48D39FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4839
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585264NK35B48D38FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4838
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585273NK35B48D37FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4837
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585282NK35B48D36FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4836
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585298NK35B48D35FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4835
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585307NK35B48D34FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4834
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585316NK35B48D33FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4833
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585325NK35B48D32FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4832
6,600
4,620
5,082(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585334NK35B48D31FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4831
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585343NK35B48D42FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4842
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585352NK35B48D29FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4829
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585368NK35B48D24FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4824
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585377NK35B48D27FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4827
6,600
4,620
5,082(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585386NK35B48D26FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4826
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585395NK35B48D25FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4825
6,600
4,620
5,082(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585404NK35B48D23FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4823
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585413NK35B48D21FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4821
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585422NK35B48D20FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4820
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585438NK35B48D19FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4819
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585447NK35B48D18FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4818
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585456NK35B48D17FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4817
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585465NK35B48D16FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4816
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585474NK35B48D15FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4815
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585483NK35B48D30FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4830
6,600
4,620
5,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
08585492NK35B48D22FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ4822
6,600
4,620
5,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする