Semi-Fシリーズ NK35B21~

Semi-Fシリーズ NK35B21~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08578623NK35B21D24FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2124
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578632NK35B21D25FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2125
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578648NK35B21D32FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2132
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578657NK35B21D31FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2131
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578666NK35B21D30FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2130
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578675NK35B21D29FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2129
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578684NK35B21D28FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2128
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578693NK35B21D27FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2127
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578702NK35B21D15FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2115
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578718NK35B21D12FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2112
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578727NK35B21D26FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2126
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578736NK35B21D14FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2114
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578745NK35B21D16FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2116
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578754NK35B21D17FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2117
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578763NK35B21D18FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2118
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578788NK35B21D21FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2121
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578797NK35B21D22FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2122
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578806NK35B21D23FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2123
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578815NK35B21D19FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2119
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578824NK35B21D13FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2113
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578772NK35B21D20FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2120
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08578772NK35B21D20F00209641FBN35B21D20NK35B21D20F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209641FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,398
税込1,538
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする