曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK100B13~

Semi-Fシリーズ NK100B13~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08685748NK100B13D63FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1363
10,900
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
08685757NK100B13D54FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1354
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685766NK100B13D56FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1356
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685775NK100B13D57FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1357
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685784NK100B13D58FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1358
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685793NK100B13D59FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1359
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685802NK100B13D60FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1360
10,900
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
08685818NK100B13D62FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1362
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685827NK100B13D53FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1353
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685836NK100B13D52FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1352
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685845NK100B13D61FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1361
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685854NK100B13D27FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1327
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685863NK100B13D35FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1335
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685872NK100B13D34FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1334
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685888NK100B13D33FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1333
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685897NK100B13D51FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1351
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685906NK100B13D31FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1331
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685924NK100B13D36FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1336
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685933NK100B13D28FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1328
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685942NK100B13D32FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1332
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685958NK100B13D26FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1326
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685967NK100B13D25FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1325
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685976NK100B13D24FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1324
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685985NK100B13D23FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1323
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685994NK100B13D22FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1322
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686003NK100B13D21FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1321
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
08686012NK100B13D29FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1329
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
08686028NK100B13D46FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1346
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686037NK100B13D50FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1350
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686046NK100B13D30FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1330
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686055NK100B13D37FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1337
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686064NK100B13D47FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1347
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
08686073NK100B13D49FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1349
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686082NK100B13D45FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1345
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686098NK100B13D44FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1344
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686107NK100B13D43FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1343
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686116NK100B13D42FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1342
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686125NK100B13D41FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1341
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686134NK100B13D40FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1340
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686143NK100B13D39FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1339
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08686152NK100B13D38FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1338
10,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
08686168NK100B13D48FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1348
10,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685915NK100B13D55FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1355
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08685915NK100B13D55F00224253FBN100B13D55NK100B13D55F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 00224253FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする