Semi-Fシリーズ K60B23~

Semi-Fシリーズ K60B23~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数23軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08786986K60B23D45F45
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08786995K60B23D44F44
8,800
6,160
6,776(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787004K60B23D43F43
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787013K60B23D42F42
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787022K60B23D41F41
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787038K60B23D40F40
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787047K60B23D46F46
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787056K60B23D39F39
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787065K60B23D47F47
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787074K60B23D48F48
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787083K60B23D49F49
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787092K60B23D50F50
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787108K60B23D51F51
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787117K60B23D52F52
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787126K60B23D53F53
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787135K60B23D55F55
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787144K60B23D38F38
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787153K60B23D29F29
8,800
6,160
6,776(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787162K60B23D54F54
8,800
6,160
6,776(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787178K60B23D23F23
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787187K60B23D31F31
8,800
6,160
6,776(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787196K60B23D18F18
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787205K60B23D19F19
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787214K60B23D20F20
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787223K60B23D37F37
8,800
6,160
6,776(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787232K60B23D22F22
8,800
6,160
6,776(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787248K60B23D17F17
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787257K60B23D24F24
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787266K60B23D25F25
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787275K60B23D35F35
8,800
6,160
6,776(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787284K60B23D27F27
8,800
6,160
6,776(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787293K60B23D28F28
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787302K60B23D30F30
8,800
6,160
6,776(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787318K60B23D32F32
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787327K60B23D33F33
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787336K60B23D34F34
8,800
6,160
6,776(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787345K60B23D26F26
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787354K60B23D21F21
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
08787363K60B23D36F36
8,800
6,160
6,776(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする