KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K60B14~
スプロケット形状
B形
歯数
14
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08784344
K60B14D17F
17
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784353
K60B14D18F
18
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784362
K60B14D19F
19
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784378
K60B14D20F
20
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784387
K60B14D21F
21
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784396
K60B14D24F
24
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784405
K60B14D23F
23
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784414
K60B14D34F
34
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784423
K60B14D35F
35
¥
6,300
¥
4,725
¥
5,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784432
K60B14D33F
33
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784448
K60B14D32F
32
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784457
K60B14D31F
31
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784466
K60B14D30F
30
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784475
K60B14D28F
28
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784484
K60B14D27F
27
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784493
K60B14D26F
26
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784502
K60B14D25F
25
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784518
K60B14D29F
29
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784527
K60B14D22F
22
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください