KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K60B13~
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08784125
K60B13D26F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
26
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784134
K60B13D27F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
27
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784143
K60B13D28F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
28
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784152
K60B13D29F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
29
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784177
K60B13D31F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
31
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784186
K60B13D32F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
32
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784195
K60B13D34F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
34
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784204
K60B13D22F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
22
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784213
K60B13D35F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
35
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784222
K60B13D33F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
33
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784238
K60B13D15F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
15
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784247
K60B13D24F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
24
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784256
K60B13D14F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
14
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784265
K60B13D25F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
25
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784274
K60B13D16F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
16
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784283
K60B13D17F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
17
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784292
K60B13D18F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
18
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784308
K60B13D19F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
19
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784317
K60B13D20F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
20
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784326
K60B13D21F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
21
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784335
K60B13D23F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
23
¥
5,100
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784168
K60B13D30F
スプロケット
B形
1
11.7
60
軸穴加工タイプ
13
30
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください