KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K60B12~
スプロケット形状
B形
歯数
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08783933
K60B12D29F
29
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783942
K60B12D23F
23
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783958
K60B12D30F
30
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783967
K60B12D28F
28
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783976
K60B12D27F
27
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783985
K60B12D26F
26
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783994
K60B12D25F
25
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784003
K60B12D24F
24
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784012
K60B12D32F
32
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784028
K60B12D15F
15
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784037
K60B12D21F
21
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784046
K60B12D20F
20
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784055
K60B12D19F
19
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784064
K60B12D18F
18
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784073
K60B12D17F
17
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784082
K60B12D14F
14
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784098
K60B12D16F
16
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784107
K60B12D22F
22
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784116
K60B12D31F
31
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください