Semi-Fシリーズ K50B28~

Semi-Fシリーズ K50B28~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08781298K50B28D39F39
8,400
5,888
6,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781307K50B28D26F26
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781316K50B28D46F46
8,400
5,888
6,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781325K50B28D45F45
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781334K50B28D44F44
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781343K50B28D43F43
8,400
5,888
6,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781352K50B28D42F42
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781368K50B28D40F40
8,400
5,888
6,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781377K50B28D38F38
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781386K50B28D37F37
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781395K50B28D36F36
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781404K50B28D35F35
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781413K50B28D34F34
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781422K50B28D33F33
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781438K50B28D23F23
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781447K50B28D41F41
8,400
5,888
6,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781456K50B28D24F24
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781465K50B28D32F32
8,400
5,888
6,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781474K50B28D22F22
8,400
5,888
6,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781483K50B28D21F21
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781492K50B28D20F20
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781508K50B28D19F19
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781517K50B28D17F17
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781526K50B28D27F27
8,400
5,888
6,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781535K50B28D28F28
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781544K50B28D29F29
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781553K50B28D30F30
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781562K50B28D31F31
8,400
5,888
6,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
08781578K50B28D18F18
8,400
5,888
6,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781587K50B28D25F25
8,400
5,888
6,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする