KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K50B23~
スプロケット形状
B形
歯数
23
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08779794
K50B23D39F
39
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779803
K50B23D37F
37
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779812
K50B23D41F
41
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779828
K50B23D46F
46
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779837
K50B23D45F
45
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779846
K50B23D44F
44
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779855
K50B23D43F
43
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779864
K50B23D42F
42
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779873
K50B23D38F
38
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779882
K50B23D36F
36
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779898
K50B23D35F
35
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779907
K50B23D34F
34
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779916
K50B23D33F
33
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779925
K50B23D32F
32
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779934
K50B23D31F
31
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779943
K50B23D22F
22
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779952
K50B23D40F
40
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779968
K50B23D30F
30
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779977
K50B23D19F
19
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779986
K50B23D20F
20
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779995
K50B23D21F
21
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780004
K50B23D18F
18
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780013
K50B23D23F
23
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780022
K50B23D17F
17
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780038
K50B23D24F
24
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780047
K50B23D25F
25
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780056
K50B23D26F
26
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780065
K50B23D27F
27
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08780074
K50B23D28F
28
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780083
K50B23D29F
29
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください