KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K50B13~
スプロケット形状
B形
歯数
13
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08777055
K50B13D15F
15
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777064
K50B13D28F
28
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777073
K50B13D14F
14
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777082
K50B13D16F
16
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777098
K50B13D17F
17
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777107
K50B13D18F
18
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777116
K50B13D19F
19
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777125
K50B13D20F
20
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777134
K50B13D27F
27
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777143
K50B13D26F
26
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777152
K50B13D25F
25
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777168
K50B13D24F
24
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777177
K50B13D23F
23
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777186
K50B13D22F
22
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777195
K50B13D21F
21
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777204
K50B13D13F
13
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください