KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K50B12~
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08776924
K50B12D24F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
24
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776933
K50B12D23F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
23
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776942
K50B12D22F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
22
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776958
K50B12D21F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
21
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776967
K50B12D25F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
25
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776976
K50B12D19F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
19
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776985
K50B12D18F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
18
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776994
K50B12D17F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
17
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777003
K50B12D16F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
16
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777012
K50B12D15F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
15
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777028
K50B12D14F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
14
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777037
K50B12D13F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
13
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777046
K50B12D20F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
20
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください