KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K50B10~
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08776748
K50B10D19F
19
¥
4,000
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776757
K50B10D20F
20
¥
4,000
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776766
K50B10D18F
18
¥
4,000
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776775
K50B10D13F
13
¥
4,000
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776784
K50B10D14F
14
¥
4,000
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776793
K50B10D12F
12
¥
4,000
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776802
K50B10D16F
16
¥
4,000
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776818
K50B10D11F
11
¥
4,000
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776827
K50B10D17F
17
¥
4,000
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776836
K50B10D15F
15
¥
4,000
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください