KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K410B16~
スプロケット形状
B形
歯数
16
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
410
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08794756
K410B16D25F
25
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794765
K410B16D23F
23
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794774
K410B16D30F
30
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794783
K410B16D29F
29
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794792
K410B16D28F
28
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794808
K410B16D26F
26
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794817
K410B16D24F
24
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794826
K410B16D16F
16
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794835
K410B16D27F
27
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794844
K410B16D15F
15
¥
4,500
¥
3,375
¥
3,713
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794853
K410B16D22F
22
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794862
K410B16D14F
14
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794878
K410B16D17F
17
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794887
K410B16D18F
18
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794896
K410B16D19F
19
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794905
K410B16D20F
20
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794914
K410B16D21F
21
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください