Semi-Fシリーズ K410B15~

Semi-Fシリーズ K410B15~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08794598K410B15D21FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1521
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794607K410B15D28FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1528
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794616K410B15D27FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1527
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794625K410B15D26FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1526
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794634K410B15D25FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1525
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794643K410B15D24FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1524
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794652K410B15D22FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1522
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794668K410B15D15FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1515
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794677K410B15D23FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1523
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794686K410B15D14FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1514
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794695K410B15D16FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1516
4,400
3,088
3,397(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794704K410B15D17FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1517
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794713K410B15D18FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1518
4,400
3,088
3,397(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794722K410B15D19FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1519
4,400
3,088
3,397(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794738K410B15D20FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1520
4,400
3,088
3,397(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794747K410B15D13FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1513
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする