Semi-Fシリーズ K410B13~

Semi-Fシリーズ K410B13~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08794388K410B13D17F17
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08794397K410B13D20F20
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794406K410B13D18F18
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794415K410B13D16F16
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794424K410B13D15F15
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794433K410B13D14F14
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794442K410B13D13F13
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794458K410B13D19F19
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする