KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K40B23~
スプロケット形状
B形
歯数
23
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08771665
K40B23D23F
23
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771674
K40B23D35F
35
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771683
K40B23D32F
32
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771692
K40B23D31F
31
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771708
K40B23D30F
30
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771717
K40B23D29F
29
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771726
K40B23D28F
28
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771735
K40B23D27F
27
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771744
K40B23D26F
26
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771753
K40B23D33F
33
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771762
K40B23D24F
24
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771778
K40B23D34F
34
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771787
K40B23D22F
22
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771796
K40B23D21F
21
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771805
K40B23D20F
20
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771814
K40B23D19F
19
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771823
K40B23D18F
18
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771832
K40B23D17F
17
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771848
K40B23D16F
16
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771857
K40B23D15F
15
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771866
K40B23D25F
25
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください