Semi-Fシリーズ K40B21~

Semi-Fシリーズ K40B21~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08771245K40B21D33FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2133
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771254K40B21D31FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2131
5,100
3,570
3,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771263K40B21D35FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2135
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771272K40B21D22FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2122
5,100
3,570
3,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771288K40B21D23FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2123
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771297K40B21D25FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2125
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771306K40B21D30FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2130
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771315K40B21D29FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2129
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771324K40B21D34FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2134
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771333K40B21D24FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2124
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771342K40B21D28FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2128
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771358K40B21D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2118
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771367K40B21D21FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2121
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771376K40B21D19FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2119
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771385K40B21D27FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2127
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771394K40B21D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2117
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771403K40B21D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2116
5,100
3,570
3,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771412K40B21D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2115
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771428K40B21D26FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2126
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771437K40B21D32FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2132
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771446K40B21D20FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2120
5,100
3,570
3,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする