Semi-Fシリーズ K40B14~

Semi-Fシリーズ K40B14~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08770012K40B14D17F17
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770028K40B14D23F23
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770037K40B14D19F19
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770046K40B14D21F21
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770055K40B14D18F18
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770064K40B14D15F15
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770073K40B14D22F22
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770082K40B14D14F14
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770098K40B14D25F25
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770107K40B14D24F24
3,900
2,730
3,003(税込)
4日以内出荷
返品不可
08770116K40B14D16F16
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770125K40B14D20F20
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770134K40B14D13F13
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする