曜日別特売

Semi-Fシリーズ K40B12~

Semi-Fシリーズ K40B12~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08769854K40B12D13FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1213
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769863K40B12D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1218
3,800
2,850
3,135(税込)
7日以内出荷
返品不可
08769872K40B12D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1217
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769888K40B12D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1216
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769897K40B12D14FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1214
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769906K40B12D12FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1212
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08769915K40B12D11FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1211
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08769924K40B12D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1215
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする