KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 60SD12~
スプロケット形状
SD形
歯数
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09017645
60SD12D24F
24
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017654
60SD12D25F
25
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017663
60SD12D26F
26
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017672
60SD12D27F
27
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017688
60SD12D28F
28
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017697
60SD12D29F
29
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017706
60SD12D30F
30
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017715
60SD12D32F
32
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017724
60SD12D14F
14
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017733
60SD12D31F
31
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017742
60SD12D22F
22
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017758
60SD12D21F
21
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017767
60SD12D20F
20
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017776
60SD12D19F
19
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017785
60SD12D18F
18
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017794
60SD12D17F
17
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017803
60SD12D16F
16
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017812
60SD12D15F
15
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017828
60SD12D23F
23
¥
7,000
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください