KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 60SD10~
スプロケット形状
SD形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09017444
60SD10D18F
18
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017453
60SD10D17F
17
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017462
60SD10D19F
19
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017478
60SD10D15F
15
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017487
60SD10D14F
14
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09017496
60SD10D20F
20
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09017505
60SD10D16F
16
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください