KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 50SD12~
スプロケット形状
SD形
歯数
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09009078
50SD12D14F
14
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009087
50SD12D19F
19
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009096
50SD12D25F
25
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009105
50SD12D24F
24
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009114
50SD12D23F
23
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009123
50SD12D15F
15
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009132
50SD12D22F
22
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09009148
50SD12D18F
18
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09009157
50SD12D17F
17
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009166
50SD12D16F
16
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009175
50SD12D20F
20
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009184
50SD12D21F
21
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください