KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 50SD10~
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09008956
50SD10D14F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
10
14
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09008965
50SD10D18F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
10
18
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09008974
50SD10D17F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
10
17
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09008983
50SD10D16F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
10
16
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09008992
50SD10D15F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
10
15
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください