KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 40SD16~
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09003128
40SD16D23F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
23
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003137
40SD16D22F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
22
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09003146
40SD16D30F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
30
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003155
40SD16D29F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
29
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003164
40SD16D28F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
28
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003173
40SD16D27F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
27
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09003182
40SD16D26F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
26
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003198
40SD16D25F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
25
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003207
40SD16D15F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
15
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003216
40SD16D24F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
24
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003225
40SD16D21F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
21
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003234
40SD16D14F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
14
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09003243
40SD16D16F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
16
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003252
40SD16D17F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
17
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003268
40SD16D18F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
18
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003277
40SD16D19F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
19
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09003286
40SD16D20F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
20
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください