Semi-Fシリーズ 40SD14~

Semi-Fシリーズ 40SD14~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0900285740SD14D21FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1421
5,900
4,130
4,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900286640SD14D25FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1425
5,900
4,130
4,543(税込)
7日以内出荷
返品不可
0900287540SD14D24FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1424
5,900
4,130
4,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900288440SD14D22FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1422
5,900
4,130
4,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900289340SD14D20FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1420
5,900
4,130
4,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900290240SD14D19FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1419
5,900
4,130
4,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900291840SD14D18FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1418
5,900
4,130
4,543(税込)
6日以内出荷
返品不可
0900292740SD14D17FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1417
5,900
4,130
4,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900293640SD14D16FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1416
5,900
4,130
4,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900294540SD14D15FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1415
5,900
4,130
4,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900295440SD14D14FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1414
5,900
4,130
4,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900296340SD14D23FスプロケットSD形27.240軸穴加工タイプ1423
5,900
4,130
4,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする