KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 40SD13~
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09002787
40SD13D17F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
17
¥
5,900
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002796
40SD13D20F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
20
¥
5,900
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002805
40SD13D14F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
14
¥
5,900
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09002814
40SD13D16F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
16
¥
5,900
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002823
40SD13D18F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
18
¥
5,900
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002832
40SD13D19F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
19
¥
5,900
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002848
40SD13D15F
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
15
¥
5,900
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください