KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 40SD12~
スプロケット形状
SD形
歯数
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09002708
40SD12D12F
12
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002717
40SD12D18F
18
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002726
40SD12D17F
17
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002735
40SD12D16F
16
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002744
40SD12D15F
15
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002753
40SD12D13F
13
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002762
40SD12D11F
11
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09002778
40SD12D14F
14
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください