Semi-Fシリーズ 40SD10~

Semi-Fシリーズ 40SD10~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状SD形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0900259540SD10D12F12
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900260440SD10D15F15
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900261340SD10D13F13
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
0900262240SD10D11F11
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
0900263840SD10D14F14
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする