KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2052B9~
スプロケット形状
B形
歯数
9
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2052
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09075054
2052B9D23F
23
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075063
2052B9D31F
31
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075072
2052B9D39F
39
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075088
2052B9D38F
38
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075097
2052B9D37F
37
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09075106
2052B9D42F
42
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075115
2052B9D36F
36
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075124
2052B9D35F
35
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09075133
2052B9D34F
34
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09075142
2052B9D21F
21
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075158
2052B9D32F
32
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075167
2052B9D41F
41
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075176
2052B9D30F
30
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09075185
2052B9D29F
29
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075194
2052B9D28F
28
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09075203
2052B9D27F
27
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09075212
2052B9D26F
26
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075228
2052B9D25F
25
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075237
2052B9D24F
24
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075246
2052B9D22F
22
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075255
2052B9D40F
40
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075264
2052B9D33F
33
¥
6,500
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください