曜日別特売

フェノール樹脂車輪付プレート式固定(スチール金具)

フェノール樹脂車輪付プレート式固定(スチール金具) - SISIKU(シシク)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。

用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109424B-PHN-81G8098100×8580×60102
9,270
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
09109433B-PHN-102G100147100×8580×60125
13,720
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
09109442B-PHN-125G125147100×8580×60150
18,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
09109458B-PHN-150G150294140×110105×75~80190
29,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
09109467B-PHN-200G200343140×110105×75~80235
45,560
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする