曜日別特売

プラスチックデザインキャスターWAVE差込みストッパー付(スチール製金具)

プラスチックデザインキャスターWAVE差込みストッパー付(スチール製金具) - SISIKU(シシク)

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。

用途
医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
材質(車輪)熱可塑性ゴムリム幅(mm)32ベアリング入り差込深さ(mm)20ステム径(Φmm)22ロックダブルストッパー付特性静音取付穴径(mm)M8キャスタータイプ差し込み式キャスターステム長(mm)45車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109747WV-TPA-101K-FI-ZA-551009822×45135
10,680
取扱い終了
09109756WV-TPA-126K-FI-ZA-5512510722×45160
10,930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする