SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(スチール金具)
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)
熱可塑性ゴム
硬度
(HS)75-85
ベアリング
ニードルベアリング
最高使用温度(℃)
200
特性
耐熱性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09109896
LI-VEHI-100R-FI
100
100×85
80×60
125
¥
14,040
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
09109905
LI-VEHI-125R-FI
125
100×85
80×60
150
¥
16,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
09109914
LI-VEHI-200R-FI
200
140×110
105×75~80
235
¥
45,750
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください