曜日別特売

解氷&融雪剤ウォッシャー

解氷&融雪剤ウォッシャー - ジョイフル
(3件のレビュー)

解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!

凍結温度(℃)-60成分メタノール/界面活性剤/色素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110054J-94
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09110054
2022-01-10
用途: スキーに行くとき
製造業

濃度を半分に薄めても十分機能し、ボトルも使いやすい。

対象商品 : 09110054
2019-10-24
用途: 冬季のフロントガラス凍結時に

妻の車に使用しています
フロントガラスが凍結していても、このウォッシャー液を噴射すれば溶けるのでマストアイテムになっています
寒いときに手で溶かすと大変ですからね
ウォッシャー液自体の年間使用量が少ないので、抜き替えなどの手間を省く為年中この商品を補充しています

1が参考にしています
対象商品 : 09110054
2020-01-21
用途: -60℃対応で解氷に良かったが値上げは残念
自動車・二輪車・自転車関連業

性能は良かったですが値上げされたので、他社製の安価な物に切り替えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする