曜日別特売

サニパスター

サニパスター - SARAYA(サラヤ)サニパスター - SARAYA(サラヤ)サニパスター - SARAYA(サラヤ)サニパスター - SARAYA(サラヤ)サニパスター - SARAYA(サラヤ)サニパスター - SARAYA(サラヤ)サニパスター - SARAYA(サラヤ)サニパスター - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

浴槽、トイレ、フロアーなどに幅広く使える洗浄・除菌剤。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。

希釈倍率50~100倍使用場所浴室、トイレ、室内全般
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※カップ、ノズルは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113852317841個(5kg)補充用230×120×284
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46911184317831個(480mL)本体60×60×220
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09113868318831個(480mL)本体60×60×220
1,980
取扱い終了
代替品有
09113843318841個(20kg)補充用278×313×298
40,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0911386831883469111843178331883 サニパスター SARAYA(サラヤ) 46911184サニパスターSARAYA(サラヤ)1個(480mL)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46911184
2020-12-02
用途: 備品の消毒
医療・福祉・介護関連業

使いやすく、1プッシュで〇mlとわかりやすくどこのサイトよりもお安く購入できるのでリピートしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする