曜日別特売

ペーパータオルホルダー

ペーパータオルホルダー - SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダー - SARAYA(サラヤ)
(5件のレビュー)

コンパクトタイプ。
据え置きでも壁付けでも使える2WAY仕様で、最後の1枚まで簡単に取り出せます。
フロントパネルが半透明で残量が確認できます。

材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×100×77付属品アルコールシート×1枚、両面テープ×1枚、ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個)×1セット、取扱説明書トラスコ品番474-1561ホワイト質量(g)270収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ペーパータオルは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113615PH-200N
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09113615
2021-01-05
用途: トイレ
建設業・工事業

コンパクトで場所を取らないのは良いです。ペーパータオルは小さいものを購入しないと入りませんので注意が必要です。

対象商品 : 09113615
2021-09-10
用途: 手洗い時のペーパーホルダー用に
医療・福祉・介護関連業

モノタロウで購入したペーパータオルにサイズがピッタリです。2回目の購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 09113624
2020-04-03
用途: 衛生改善

ディスペンサーとしては安価ですが、造りも機能も良く出来ていました。衛生の為に増産を期待しています。

対象商品 : 09113615
2016-06-16
用途: 狭い手洗い場で壁掛けスペースがなくペーパータオルを置いて使用
三井造船生活協同組合

壁掛け商品は沢山あったが、取り付けるスペースがなかったので置き型でティッシュでない少しおしゃれなケースを探していた。無地でシンプルなので、少しデザイン柄があったら良かったと思う。置いて使うのでペーパーを引っ張り出すとケースが動いてしまう。底を両面テープで貼って固定した。

対象商品 : 09113624
2017-04-17
用途: ペーパータオルホルダーとして
設備電算親睦会

タオルペーパーとして洗面所に設置している、コンタクト用に清潔を保つため使い捨てを利用

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする