SARAYA(サラヤ)
サットトレール
テーブルやイスなどの汚れ落としに。
商品タイプ
補充用
形状
液体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
希釈倍率
10~20倍
使用場所
室内(テーブル・イスなど)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(5kg)
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※カップ、ノズルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09114123
51660
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください