SARAYA(サラヤ)
サットトレール用 スプレーボトル
(1件のレビュー)
サットトレール希釈液用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ
空容器
種別
空ボトル:希釈倍率指定
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×73×216
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※薬液は別売りになります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09114132
51661
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
09114148
51662
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください