SARAYA(サラヤ)
シャボネット
シャボネットゴールドグリーン
(1件のレビュー)
手洗いと同時に殺菌・消毒ができる手洗い石けん液です。高級感を演出したミルキーグリーンの石けん液。希釈使用で経済的です。
商品タイプ
補充用
規格
医薬部外品
希釈倍率
7倍
香り
スズラン
タイプ
液体
シリーズ
シャボネット
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09112958
23033
1個(3kg)
165×99×284
¥
4,550
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
09112967
23204
1個(500g)
79×53×177
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
73955762
23042
1個(18kg)
-
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
09112942
23031
1個(18kg)
240×240×350
¥
17,500
取扱い終了
代替品有
58083795
23204
1個(500g)
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください