明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。



専用マウントカバーとLED本体を合わせた時LED本体が外れてしまう。
夜間シートボックスから物を取り出す際に暗くて見え難いのでシートカバー交換時にシート裏に埋め込みました。明るくて良いですよ。
明るさは申し分有りませんが ケーブルが意外と固く ドアミラーは開閉するのでケーブルが切れると思い
途中からロボットケーブルに交換しました。
ロボットケーブル仕様もあれば尚良いと思います。
デイーラーのメカニックに純正で有りましたっけ?と勘違いされほど良い製品です。
運転席と助手席ドアのサービスホール(黒色のウレタンゴム)にこの商品をインストールして配線を延長しドア下のカーテシーランプ配線に割り込めせてドアが開いた時に点灯するようにDIYしました。LEDも非常に明るく夜間後方への視認性を確保できました。
良い点
パッケージにΦ17の穴が空いており現物あわせが容易
青色と白色が選べる事
悪い点
特になし
耐久性があるのでデイライトにおすすめ
ブレーキホースとクラッチワイヤーにつけてます
夜これが有ると無いとでは大違いです