曜日別特売

ラゲッジルーム用LED

ラゲッジルーム用LED - エーモンラゲッジルーム用LED - エーモンラゲッジルーム用LED - エーモン
(16件のレビュー)

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。

発光色仕様DC12V車専用、LED6灯消費電流(mA)70コード長さ(cm)30太さ(sq)(コード)0.2相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091103772924
1,649
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: マイカーのトランク内照明として

DIYでトランク内の照明追加分として購入取り付けしました。配線や取り付け位置の加工は大変でしたが、小型の割りには明るく便利で重宝しています。

対象商品 : 09110377
2023-08-04
用途: 軽バンの荷室補助照明
有限会社 丸建 はやし工務店建設業・工事業

思っていたより小さいので、大丈夫かと思いましたが、
夜間点灯してみて、意外と明るいので、安心しました。
これなら、後部座席付近等、増設するのも良さそうです。
これは、イイ。

対象商品 : 09110377
2021-06-29
用途: 農機具
農・林・水産業

トラクターのルームランプ様に購入しました。
ドアを開けたときライプがつくようにしたいと思います。

対象商品 : 09110377
2020-01-27
用途: サンバーバンにて
むつらぼし屋運輸・通信業

めちゃくちゃ明るくて、大満足です。スイッチがついているのもお気に入りポイントでした。

対象商品 : 09110377
2019-07-04
用途: 自動車カスタムに
自動車・二輪車・自転車関連業

荷室の照明に利用。
明るくて文句なしです。
照度の変化ができれば尚GOODです。

1が参考にしています
対象商品 : 09110377
2019-07-23
用途: 自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

自動車整備で後部に追加でランプを取り付け作業穴を開けずに小型で明るいとので選びました、配線が細くてつなぐのが、少し時間がかかりました。

対象商品 : 09110377
2019-08-10
用途: 車内照明
その他業種

小型軽量で取り付け簡単ですがスイッチの接触が不安かな。

1が参考にしています
対象商品 : 09110377
2019-01-05
用途: 自動車のラゲッジなどの追加照明として
その他業種

軽く薄型で明るく、両面テープの固定も簡単。使いやすい。重箱の隅を言えば、スイッチの感触くらいか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする