曜日別特売

防水ワンタッチコネクター(分岐用)

防水ワンタッチコネクター(分岐用) - エーモン

ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる
ジェルが空間を埋めて防水!
プライヤーではさむだけ。
防水対応(IPX4相当)

用途車外での電源線の分岐に。適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当内容量1セット(2個)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091104132893
445
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする