エーモン
防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用)
(1件のレビュー)
ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる
ジェルが空間を埋めて防水!
プライヤーではさむだけ。
防水対応(IPX3相当)
用途
車外での電源線の分岐に。
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX3相当
内容量
1セット(2個)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09110422
2894
¥
445
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください