曜日別特売

SA-222 WPヒップバッグ

SA-222 WPヒップバッグ - コミネ
(2件のレビュー)

ロールトップ型の防水仕様ヒップバッグ。
A4サイズの書類がすっぽり入る5Lサイズで通勤・通学にも最適。

材質420Dナイロン TPU加工サイズFree(5L)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×305×90機能防水構造/夜間被視認性を高めるリフレクター装備内容量1個
注意
※アウターポケットには防水性の高い止水ファスナーを使用していますが、ファスナーの引き手の隙間から水が浸入する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
0919943509-222RED
5,000
取扱い終了
返品不可
¥5,000
0919945309-222YELLOW
5,000
取扱い終了
返品不可
¥5,000
0919947809-222BLACK
5,000
取扱い終了
返品不可
¥5,000
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09199453
2024-09-12
用途: ツーリング
その他業種

防水性能がしっかりしていて、使い勝手がいいです。改善してほしい点は、何年か使っていると内側のコーティングが剥げて防水が効かなくなること、上部の折り返しでしかフタが閉められないこと、チャックの防水性がいまいちなので、雨に打たれるとポケットの中が濡れてしまうことなどです。

対象商品 : 09199435
2015-09-19
用途: 雨天時の短距離ツーリング等

注意書きにもあるようにアウターポケットは浸水します。
ガッツリ水が入り溜まるのでモノは入れられないです。
が、肝心の本体の方は台風並みの雨でも平気です。
容量も日帰り短距離ツーリング等ならば問題ないと思われます。
ベルトがかなり長くなるので、分厚いコートの上からでも楽勝で巻けます。
生地がゴワゴワしているので若干ロールアップしづらい。
中に仕切りがないので細かいモノをたくさん入れると探すのが大変。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする