鶴賀電機
マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。
0.1℃または0.01℃表示の高分解能。
誤動作防止のキープロテクト機能。
前面パネルはIP65の保護構造。
感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造
前面操作部:IP65
表示
0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)
入力
熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω
分解能
0.1℃、0.01℃
機能
ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能
消費電力(VA)
約9
サンプリング周期
200ms
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
AC100V~240V 50/60Hz
表示周期
約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09117352
453B-A-X-X
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
09117368
453B-A-09-X
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
09117377
453B-A-29-X
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
09117386
453B-A-BP-X
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117395
453B-A-BN-X
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117404
453B-A-DP-X
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117413
453B-A-DN-X
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117422
453B-A-E0-X
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117438
453B-A-E1-X
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください