無線タイプ温湿度データロガー WeeziDot
電池で駆動し、スマホと無線接続する完全ワイヤレスのデータロガーです。
ケーブル類は一切必要なく、ロガー単体で温度と湿度を測定することができます。
測定データは、2.4GHz帯無線通信により、無料のスマホアプリで確認します。
有料のクラウドを使用すれば、測定データを他の人と共有することも可能になります。
生鮮食品、医薬品、電子材料の保管・貯蔵・輸送中の温湿度記録や、保管環境・作業環境などの継続的な温湿度記録の用途にも最適です。
測定間隔は最短1分~最長6時間まで任意に設定できます。
- 用途
- ワクチンや生物検体の輸送温度、冷蔵/冷凍庫や保管倉庫の監視、工室や作業場の環境管理など
- 寸法(mm)
- Φ38、厚さ15
- 測定範囲
- ー40~+85℃/0~100%RH
- 質量(g)
- 19
- 精度
- ±0.5℃/±4%RH
- 分解能
- 0.1℃/0.1%RH
- 通信方法
- 2.4GHz帯 無限通信ー最大60m
- 電池
- CR2477
- 材質(樹脂部)
- ABS樹脂
- 記憶容量
- 【データ】6000データ
- 防塵防水性能
- IP52
- 測定間隔
- 1分~6時間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- FCC、CE、RoHS、電波法認証
- 電池寿命(年)
- 最大5
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ





























