サーモグラフィカメラ

サーモグラフィカメラ - 共立電気計器サーモグラフィカメラ - 共立電気計器サーモグラフィカメラ - 共立電気計器
付属品
充電用ケーブル(USB)、取扱説明書
仕様
●IFOV(瞬時視野角):3.3mrad●NETD(温度分解能):<40mK(@25℃)、F(絞り)=1.0●内部メモリ:64GB
質量(g)
380
適合規格
IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17 V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479
温度測定範囲(℃)
【表示範囲】-20.0~550.0、【測定範囲/確度】0.0~100.0:±2、100.1~550.0:±2%
連続使用時間(時間)
6
測定対象
建物の天井・壁・床、床暖房システム、電気設備、ソーラーパネル等
使用電池
リチウムイオン電池
放射率
0.91(工場出荷時)
ディスプレイ
3.2インチ液晶ディスプレイ
解像度
可視光:1600×1200、熱画像:256×192(49152画素)
使用温湿度範囲
-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
使用環境
高度2000m以下
視野角
FOV:37.2°×50.0°
保存温湿度範囲
-20~60℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
防塵防水性能
IP54
焦点距離(mm)
3.6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
222×74×83
絞り
F1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防塵・防滴
焦点距離
最小:0.3m
フレームレート
25Hz
通信インターフェース
USB、無線LAN
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76068015KEW5532WA1台
¥110,000
¥99,980
¥109,978(税込)
当日出荷
76068031KEW5532WA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット
¥148,000
¥139,800
¥153,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする